Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille Cetus®S
Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look besonders für schmale Köpfe
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
Perfekte Augenabdeckung
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Innovative Bügeltechnologie
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch flexible 2K-Bügel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!