Aluminium-Schutzbeschlag S 45
Aluminium-Schutzbeschlag S 45 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag S 45 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag S 45 - 3
Aluminium-Schutzbeschlag S 45 - 4
Aluminium-Schutzbeschlag S 45 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 45

Beidseitig mit GE-Form-Drücker und PZ-Lochung. Für Wohnungseingangstüren.

  • Typbezeichnung: S 45
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Geeignet für: Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 48-55 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 11-14 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Widerstandsklasse: ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 46 mm
  • Grifflänge: 136 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 55 mm
  • Lochabstand: 216 mm
  • Schildlänge (außen): 250 mm
  • Schildlänge (innen): 250 mm
  • Schildstärke (außen): 12 mm
  • Schildstärke (innen): 8 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Schildbreite (innen): 53 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid Typbezeichnung Form Drückerlochteil Anzahl VE
Preis/VE
0688260906
Silber F1 S 45 GE (Frankfurter Form)
1 St.
0688260966
Edelstahl F9 60 mm S 45 GE (Frankfurter Form)
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
Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4


Einbruchschutz: 2


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!