Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mit PZ-Lochung. Für Haustüren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit durchgehender Stahlunterplatte
Mit beidseitiger Kunststofflagerung im Langschild
Durchgehende unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung
Widerstandsklasse: ES 1 nach DIN 18257
Lieferumfang:
Gebrauchskategorie: 3
Dauerfunktionstüchtigkeit: 7
Türmasse: -
Feuerbeständigkeit: B
Sicherheit: 1
Korrosionsbeständigkeit: 4
Einbruchschutz: 2
Ausführungsart: U
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Haustüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!