Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reparaturschicht
Zur einfachen Reparatur für kleinere und größere Flächen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Auf Silikonbasis
- Bleibt auch bei extremen Witterungsbedingungen dauerelastisch und wird nicht spröde
- UV- und witterungsbeständig
- Lösemittelfrei
Rissüberbrückend
Mit einem Auftrag wird bereits eine Schichtstärke von 2–3 mm erreicht.
Leichte Verarbeitung
Auftrag kann mit Pinsel, Bürste, kurzfloriger Walze oder Traufel erfolgen.
Leichte Reinigung
Mit Wasser können Hände, Kleidung, Werkzeuge und verschmutzte Randbereiche gereinigt werden.
Bitumenverträglich
Nicht geeignet für dauerwasserbelasteten Bereich (z.B. Brunnen, Zisternen).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die Reparaturschicht ist für kleinere und größere Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet und schützt vor Verwitterung, Fäulnisbildung und Feuchtigkeitsschäden. Die Beschichtung ist u.a. ideal für die Reparatur von Dachrinnen, Löchern und Rissen in Dachbahnen, Dachziegeln, im Wandbereich, an Wasserläufen, Dachfenstern und Dachausstiegen, Balkonen und Terrassen.
Zum Einsatz auf:
- Mineralische Untergründe, z. B. Beton, Estrich, Faserzementplatten, Dachsteine
- Bituminöse Untergründe, z. B. Dachbahnen und Anstriche
- Acrylat-Dachbeschichtungen
- Metalle, z. B. Kupfer, Zink, VA-Blech, Aluminium, Edelstahl, Messing
- Kunststoffe, z. B. Anschlüsse an Lüftungen, Abflüsse oder Lichtkuppelaufsetzkränze
- Wärmedämmung, z. B. PUR, EPS, XPS
- Holz, z. B. Massivholz, OSB, Sperrholz
- Glas, Fliesen, PU-Schaum, Polystyrol
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sowie trocken oder leicht feucht sein (max. 5 % Restfeuchte). Moos, Algen und Flechten, sowie lose Teile und Anstriche mechanisch entfernen. Die Reparaturschicht ist verarbeitungsfertig und wird nach dem Vorbereiten des Untergrundes direkt mit Pinsel, Rolle, Quast oder einer kurzhaarigen Veloursrolle innerhalb der Verarbeitungstemperatur
gleichmäßig, unverdünnt und dick auftragen. An Bewegungsflächen ist ein Nass-Schichtauftrag von mindestens 3-5 mm erforderlich. Bei Dächern mit einer Dachneigung ≥5° ist eine Nassauftragsstärke von 2 mm ausreichend. Material, das noch nicht ausgehärtet ist, kann mit einem feuchten Schwamm entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Hände und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen. Entsorgung erfolgt bei ausgehärteten Produktresten über den Hausmüll bzw. hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, nicht ausgehärtete Produkte über Sonderabfallentsorger bzw. kommunale Sammelstelle. Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung abgeben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!