Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutz- und Drainagebahn Bauwerksabdichtung
Dreilagige Anfüllschutz- und Drainagebahn zum Schutz horizontaler und vertikaler, erdberührender Bauwerke nach erfolgter Abdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bestandteile: Noppenbahn (HD-PE), Filtervlies (PP), Gleitfolie (LD-PE)
- Mittlere Druckfestigkeit
- Leitet anfallendes Sicker- und Stauwasser sicher ab
- Unverrottbar
- Wurzel- und schlagfest
- Formbeständig
- Beständig gegen aggressive Wässer
- Trinkwasserunbedenklich
Die Schutz- und Drainagebahn wird lose auf die fertige Abdichtungsfläche gelegt. Die schwarze Gleitfolie wird dem Bauteil, das Schutzvlies, dem Erdreich zugewandt. An Stößen ist die Bahn mind. 10 cm zu überlappen. Dabei wird das Vlies über die überlappende Bahn gelegt. An Kanten ist die Bahn ca. 15 cm weiter als die Abdichtungsfläche zu führen und gegen eindringenden Schmutz zu verschließen. Hier kann auch die Befestigung erfolgen. Das Gefälle muss bei waagerechter Verlegung mindestens 2% betragen. Der Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen ist zu vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!