Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36947.jpg)
Ausführungen
- Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette
Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Schutzrosetten können für Wohnungseingangstüren mit einer Türstärke von 38 – 45 mm und Haustüren mit einer Türstärke von 63 – 75 mm verwendet werden.
Zum Anreißen der Bohrungen kann die Innenrosette verwendet werden. Zur Befestigung der Sicherheitsrosetten bei verschiedenen Türstärken Senkkopfschrauben DIN 965 (M5 x 45 - 80) verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!