Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schuhschrank-Schwenkbeschlag
Ausziehbar und 180° drehbar für beidseitigen Zugriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit 12 Schuhtablaren für mindestens 36 Paar Schuhe
- Einfache Schraubmontage der Führungen an Boden und Ober- bzw. Fachboden
- Einfaches Ein- und Aushängen der Tablare möglich
- Traglast bis zu 4 kg pro Tablar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!