Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schubstange
Basaltfasertechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität und ist nahezu bruchfrei.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 30 % höhere Belastbarkeit
- Kunststoffummantelt - dadurch kein Eindringen der Fasern unter die Haut
Abgehängte Decken, Unterflurinstallationen, Trockenbauwände, Kabelkanäle, Kabelschächte in denen keine Kabelführung (z. B. Leerrohre, Kabelkanäle) vorhanden ist oder für die handelsübliche Kabeleinziehgeräte zu flexibel sind, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!