Schubladenschrank BASIC 700 S

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladenschrank BASIC 700 S

Stabiler Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Werkzeugen etc.

  • Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade): 586 x 586 mm
  • Traglast Schublade: 100 kg
  • Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Schublade: Enzianblau RAL 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Anzahl VE
Preis/VE
0957502000
BASIC S5/808 722 x 703 x 808 mm 5 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm
1 St.
0957502010
BASIC S6/808 722 x 703 x 808 mm 6 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm
1 St.
0957502020
BASIC S6/1036 722 x 703 x 1036 mm 6 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 360 mm
1 St.
0957502030
BASIC S7/1036 722 x 703 x 1036 mm 7 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 240 mm
1 St.
0957502040
BASIC S9/1336 722 x 703 x 1336 mm 9 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 8 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm
1 St.
0957502050
BASIC S10/1336 722 x 703 x 1336 mm 10 STK 3 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Korpus Tiefe: 703 mm

  • Korpus Breite: 722 mm

  • In unterschiedlichen Höhen erhältlich

  • Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial