Schubladenschrank BASIC 700 B

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladenschrank BASIC 700 B

Stabiler und geräumiger Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien.

  • Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade): 886 x 586 mm
  • Traglast Schublade: 100 kg
  • Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Schublade: Enzianblau RAL 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Anzahl VE
Preis/VE
0957504000
BASIC B5/808 1022 x 703 x 808 mm 5 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm
1 St.
0957504010
BASIC B6/808 1022 x 703 x 808 mm 6 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm
1 St.
0957504020
BASIC B6/1036 1022 x 703 x 1036 mm 6 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 360 mm
1 St.
0957504030
BASIC B7/1036 1022 x 703 x 1036 mm 7 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 240 mm
1 St.
0957504040
BASIC B9/1336 1022 x 703 x 1336 mm 9 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 8 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm
1 St.
0957504050
BASIC B10/1336 1022 x 703 x 1336 mm 10 STK 3 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial