Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • Farbe: Aluminiumgrau
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Produktgewicht (per Stück) Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0957507206
40 mm 3850 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957507207
70 mm 4000 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957507208
100 mm 4100 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
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
Unterteilung in 16 Fächer



Bestehend aus:


  • 3 x Fachschiene Länge 525 mm

  • 6 x Fachteiler Länge 102 mm

  • 6 x Fachteiler Länge 112 mm