Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC KWB, 16-fach
Trennblech-Satz für KWB/RWB Werkbänke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Unterteilung in 16 Fächer
Bestehend aus:
- 3 x Fachschiene Länge 595 mm
- 3 x Fachteiler Länge 188 mm
- 3 x Fachteiler Länge 82 mm
- 6 x Fachteiler Länge 103 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!