Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubkarre

Schubkarren sind vielseitige Transportgeräte auf Baustellen für den Transport von Baumaterialien wie Erde oder Beton. Bauschubkarren mit einem Volumen von 85L bis 100L erleichtern den Arbeitern das Verschieben von schweren Lasten mit weniger Kraftaufwand. Insbesondere im Umgang mit Beton erweisen sich spezielle Betonschubkarren als unerlässlich, da ihre robuste Bauweise den harten Bedingungen und dem Gewicht des Materials standhält. Hochwertige Schubkarren von Würth zeichnen sich durch Langlebigkeit, ergonomisches Design und Materialien aus, die selbst intensiver Nutzung in professionellen Bauprojekten standhalten.

Für Baustelle und Gartenbau – stabile Schubkarren von WÜRTH

Wann immer es darum geht, auf der Baustelle schwere Materialien und Schüttgut schnell von einer Stelle zu einer anderen zu transportieren, kommt die Schubkarre zum Einsatz. Das Prinzip des robusten Transportfahrzeugs ist über 2.000 Jahre alt: Schon im alten Griechenland verwendeten Bauarbeiter einrädrige Lastenkarren aus Holz.

Handlich, belastbar und vielseitig: Schubkarren und Betonkarren

Schubkarren sind perfekt geeignet für Bedingungen einer Baustelle. Die einrädrige Konstruktion mit zwei Griffen ist wendig und lässt sich auch auf engem Raum manövrieren. Die tiefe Wanne bietet viel Platz für lose Baumaterialien, Steine, Verbindungselemente oder Holzbauteile, und das gummibereifte Rad meistert auch unebenes und unwegsames Gelände.

Bei WÜRTH finden Bau-Profis die klassischen Schubkarrenmodelle in verschiedenen Ausführungen. Beinahe universell einsetzbar ist die Standard-Schubkarre mit verzinkter Wanne und 85 l Fassungsvermögen – sie transportiert Sand und Bauschutt, Steine, Konstruktionsholz und mehr zum Arbeitsplatz. Schubkarren mit tieferer Wanne werden häufig im Gartenbau eingesetzt, z.B. um Laub, Stroh und Grünschnitt abzutransportieren. Häufig haben Schubkarren mit einem Fassungsvermögen von 100 l und mehr eine Wanne aus Kunststoff und sind damit noch leichter als Metallschubkarren. Betonkarren haben ebenfalls eine tiefe Wanne, ihre Ergonomie ist aber speziell auf den Transport und das Schütten von halbflüssigen Baustoffen wie Beton, Mörtel oder Estrich ausgelegt.

Die passende Schubkarre für jedes Bauvorhaben - von WÜRTH

Schubkarren unterscheiden sich nur minimal in ihrem grundsätzlichen Aufbau. Die wichtigsten Merkmale bei der Wahl des passenden Modells sind:

  • Fassungsvermögen: Das Fassungsvermögen bezieht sich auf das Volumen der Schubkarren-Wanne und wird in Liter angegeben.
  • Abmessungen der Wanne: Die Abmessungen der Schubkarre sind nur dann von Bedeutung, wenn Sie in sehr beengten Situationen arbeiten – darüber hinaus ist das richtige Verhältnis von Breite und Länge zum Volumen einer Schubkarre auch entscheidend für ihren Schwerpunkt.
  • Materialien: WÜRTH Schubkarren haben einen robusten Stahlguss-Rahmen und Wannen aus verzinktem Stahl oder Polypropylen, die besonders robust und chemisch beständig sind.
  • Reifen: Ein stabiler Reifen mit ausreichendem Luftdruck ist unverzichtbar bei einer Schubkarre. Schubkarren von WÜRTH sind wahlweise mit 400 mm-Lufträdern oder Hohlgummirädern erhältlich.

Schubkarren, Schubkarren-Zubehör und weitere Arbeitsmittel

Das Sortiment von WÜRTH umfasst neben verschiedenen Schubkarren alle Arbeitsmittel, die Profis für die Arbeit auf der Baustelle benötigen: Von Schubkarren-Ersatzrädern über Mörtelkübel und Absperrband bis hin zu Staubschutzplanen finden Sie Arbeitsmaterialien und mehr online oder in den WÜRTH Niederlassungen deutschlandweit.