Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hohem und schnellem Materialabtrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Spezieller Mehrschichtaufbau
- Schwarze Feinkornschicht (Stützschicht, schleifaktiv)
- Rote Grobkornschicht (schleifaktive Schicht mit spezial ummanteltem Schleifkorn)
- Spezielles Vlies-Mittelgewebe
- Erhöhte Sicherheit beim Schleifen, kein Ausfransen der Scheibe
- Sehr gute Dämpfung gegen Vibrationen
- Durch Änderung des Schleifwinkels Beeinflussung des Schliffbildes möglich
Kühler Schliff
Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten
Ein zu flacher Anstellwinkel bewirkt ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich.
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung, insbesondere harte Schweißnähte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!