Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schruppscheibe 3M Cubitron II
Revolutionierter Schleifprozess durch bis zu 3-fach schnelleren Abtrag und höhere Standzeiten gegenüber konventionellen Schruppscheiben.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Patentiertes 3M Präzisionskorn mit geometrisch definierten Schneiden
- Harte Kunstharzbindung
- Sofortiger Eingriff ins Vollmaterial
- Schneller, kühler Schliff und optimierte Schleifprozesse
- Geringeres Verschleißverhalten der Schruppscheibe
- Höchste Standzeit bei niedrigem Druck
- Reduzierung des Kraftaufwands um 70% bei gleichem Abtrag von anderen Premiumprodukten
- Deutlich weniger Ermüdung und Belastung des Anwenders (sofort spürbar)
- Bis zu dreifache Verarbeitungsmenge und deutliche Zeiteinsparung
Anfasen, Ausfugen, Entfernen von Schweißnähten, grobe Schleifarbeiten, Kehlnahtschliff, Verputzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!