VHM-Schruppfräser 30°, DIN 6527L, lang
VHM-Schruppfräser 30°, DIN 6527L, lang - 1
VHM-Schruppfräser 30°, DIN 6527L, lang - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schruppfräser 30°, DIN 6527L, lang

Mit verstärktem Schaft. Universeller Anwendungsbereich bei Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (ca. 900–1.400 N/mm²). Z.B. Einsatz-, Vergütungsstähle, Werkzeugstahl legiert, vergütet, NE-Metalle, hochwarmfeste Werkstoffe sowie Gusseisen und Gusslegierungen.

  • Produktcode: 7027
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: HR
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443300415
8 mm 8 mm 63 mm 19 mm
1 St.
5443300417
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443300416
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443300412
4 mm 6 mm 57 mm 11 mm
1 St.
5443300414
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443300421
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
1 St.
5443300411
3 mm 6 mm 57 mm 8 mm
1 St.
5443300413
5 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443300419
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung