VHM-Schruppfräser 35° Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung
VHM-Schruppfräser 35° Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 1
VHM-Schruppfräser 35° Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schruppfräser 35° Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

VHM-Hochleistungs-Schruppfräser, besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Extrem glatte Oberfläche verhindert die Bildung von Aufbauschneiden.

  • Produktcode: 7155
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: WN
  • Baulänge: Extra lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: WR
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 35°
  • Eckenradius: mm
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443315402
8 mm 8 mm 7,5 mm 70 mm
1 St.
5443315405
16 mm 16 mm 16 mm 105 mm
1 St.
5443315404
12 mm 12 mm 12 mm 95 mm
1 St.
5443315403
10 mm 10 mm 9,5 mm 80 mm
1 St.
5443315406
20 mm 20 mm 20 mm 124 mm