VHM-Schruppfräser 35° Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung
VHM-Schruppfräser 35° Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 1
VHM-Schruppfräser 35° Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schruppfräser 35° Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

VHM-Hochleistungs-Schruppfräser, besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (Sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Extrem glatte Oberfläche verhindert die Bildung von Aufbauschneiden.

  • Produktcode: 7115
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: WR
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 35°
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443300454
12 mm 12 mm 11,5 mm 83 mm
1 St.
5443300453
10 mm 10 mm 9,5 mm 72 mm
1 St.
5443300452
8 mm 8 mm 7,5 mm 63 mm
1 St.
5443300451
6 mm 6 mm 5,6 mm 57 mm
1 St.
5443300455
16 mm 16 mm 15,5 mm 92 mm
1 St.
5443300456
20 mm 20 mm 19,5 mm 104 mm