Schruppfräser VHM, Dreischneider
Schruppfräser VHM, Dreischneider - 1
Schruppfräser VHM, Dreischneider - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schruppfräser VHM, Dreischneider

Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Extrem glatte Oberfläche verhindert die Bildung von Aufbauschneiden.

  • Produktcode: 7015
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: WN
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: WR
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 35°
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443300446
20 mm 20 mm 19,5 mm 104 mm
1 St.
5443300442
8 mm 8 mm 7,5 mm 63 mm
1 St.
5443300441
6 mm 6 mm 5,6 mm 57 mm
1 St.
5443300444
12 mm 12 mm 11,5 mm 83 mm
1 St.
5443300445
16 mm 16 mm 15,5 mm 92 mm
1 St.
5443300443
10 mm 10 mm 9,5 mm 72 mm