VHM-Schruppfräser 45°, DIN 6527L, lang
VHM-Schruppfräser 45°, DIN 6527L, lang - 1
VHM-Schruppfräser 45°, DIN 6527L, lang - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schruppfräser 45°, DIN 6527L, lang

Besonders geeignet für Stahlwerkstoffe von 500-1.400 N/mm², rostfreie Stähle, Grauguss und Titan. Hohe Zerspanungsleistung bei geringen Antriebsleistungen = MTC.

  • Produktcode: 7087
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: HR
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN-S
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 45°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443300432
8 mm 8 mm 7,5 mm 63 mm
1 St.
5443300436
20 mm 20 mm 19,5 mm 104 mm
1 St.
5443300431
6 mm 6 mm 5,6 mm 57 mm
1 St.
5443300434
12 mm 12 mm 11,5 mm 83 mm
1 St.
5443300433
10 mm 10 mm 9,5 mm 72 mm
1 St.
5443300435
16 mm 16 mm 15,5 mm 92 mm