Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrumpfschlauch für Einzelanschlagpunkt
Zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Meterstück Schrumpfschlauch 28/06 mm (Art.-Nr. 0838906926) und 55/16 mm (Art.-Nr.0838906925) zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Der Schrumpfschlauch ist 1m lang und kann individuell gekürzt werden
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen in Verbindung mit einer Einfassung gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!