Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schreinerkoffer 34-teilig
Schreinerkoffer 34-teilig - 1
Schreinerkoffer 34-teilig - 2
Schreinerkoffer 34-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schreinerkoffer 34-teilig

Hochwertiger, fahrbarer Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung



Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank



Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand



Staubdichte und verschließbare Ausführung



Inhalt: 34 Teile


  • Je 1 Schreinerhammer 230 g, 400 g

  • Je 1 Durchtreiber Ø 2 mm, 4 mm

  • 1 2K-Kombizange, 180 mm

  • 1 Kneifzange, 180 mm

  • 2 Schraubzwingen 160 x 80 mm

  • 1 Japansäge, 240 mm Blatt

  • Je 1 2K-Schraubendreher PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm

  • Je 1 Holz-Stechbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm

  • 1 Werkstattfeile flach, Hieb 2, 200 mm

  • 1 Raspel halbrund, Hieb 2, 200 mm

  • 2 Holz-Feilenhefte, 120 mm

  • 1 Wasserwaage, 60 cm

  • 1 Präzisionswinkel, 250 mm

  • 1 Präzisionsschmiege, 300 mm

  • 1 Kleinsägebogen, 250 mm

  • 1 Flachmeißel, 25 x 200 mm

  • 1 Bit-Box mit Bithalter PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3

  • 1 Kork-Schleifklotz, 100 x 60 x 40 mm

  • 1 Aufreiber 4-kant, 6 x 100 mm

  • 1 2K-Cutter, 18 mm Klinge

  • 1 Malerspachtel, 32 mm