Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbauschublade SN GRIP mit Bambuseinsatz
Schafft zusätzliche Ablagefläche ohne die Beinfreiheit einzuschränken
- Werkstoff: Stahl/Bambus
- Oberfläche: Epoxy Beschichtung
- Breite: 246 mm
- Länge: 424,6 mm
- Höhe: 38,4 mm
- Produktgewicht (per Stück): 2,500 kg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Herausnehmbare Schale mit 6 unterschiedlich großen Fächern für das Ordnen von Schreibtischutensilien
- Vollauszug für einen guten Zugriff auf den Inhalt
- Auf der Rückseite mit Öffnung für Ladegeräte
- Einfache Montage unter der Tischplatte mit Befestigungsschrauben
Zum Befestigen unter der Tischplatte an Schreibtisch- und Büroarbeitsplätzen.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!