Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schreibtisch Unterbau Schublade OrgaWork
Abschließbarer Schubkasten, mit drehbarer Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vollauszug für besseren Zugriff auf den Inhalt, mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close
- Der gummiartige Boden hat eine geräuschdämmende und rutschhemmende Wirkung
- Integriertes Hebel-Zylinderschloss mit verbautem Zylinder, verschiedenschließend (Schlüsselnummer 18001-18500)
- Je nach Platzbedarf können mehrere Schubladen untereinander montiert werden
- Passend unter jede Tischplatte durch innovatives Befestigungssystem. Distanz-Set bei Bedarf separat bestellen
- Innenmaße Schublade: Breite 305 mm x Tiefe 345 mm x Höhe 40 mm
- Traglast bis zu 4 kg
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Tischplatte, Oberböden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!