Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box
Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box - 1
Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box - 2
Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box - 3
Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box - 4
Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box

Abschließbarer Schubkasten, Stahl pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hochwertiger Vollauszug mit Magnetzuhaltung im eingeschobenen Zustand

  • Für besseren Zugriff auf den Inhalt sorgt ein Überauszug von 45 mm

  • Genügend Traglast bis zu 20 kg

  • Entlüftungs- und Kabeldurchlass (15 mm x15 mm) zum sicheren Aufladen von Smartphones

  • Ein Filzeinlage in anthrazit dämmt das Einlegen von Gegenständen

  • Integriertes Hebel-Zylinderschloss für Zylinder-Wechselkern MS 5000 (Wechselkern bitte separat bestellen)

  • Einfache Montage unter Tischplatten/ Oberböden
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Anwendungsgebiet
Überauszug 45 mm
Geringe Einbauhöhe 45 mm