Schraubstopfen WP 700, für metrische Gewinde
Schraubstopfen WP 700, für metrische Gewinde - 1
Schraubstopfen WP 700, für metrische Gewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubstopfen WP 700, für metrische Gewinde

Polyethylen, Gelb

  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Farbe: Gelb
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0597270080
M8 1,25 mm 16,6 mm 7,4 mm
1500 St.
0597270100
M10 1,5 mm 16,6 mm 7,4 mm
1250 St.
0597270101
M10 1 mm 16,6 mm 7,4 mm
1250 St.
0597270120
M12 1,75 mm 20,6 mm 7,5 mm
750 St.
0597270125
M12 1,500 mm 20,6 mm 7,5 mm
250 St.
0597270145
M14 1,500 mm 20,6 mm 7 mm
250 St.
0597270160
M16 2 mm 25 mm 7,5 mm
250 St.
0597270165
M16 1,5 mm 20,6 mm 7,5 mm
250 St.
0597270185
M18 1,500 mm 20,6 mm 7,5 mm
250 St.
0597270200
M20 2,5 mm 28,5 mm 7,5 mm
500 St.
0597270205
M20 1,500 mm 26,5 mm 7,2 mm
250 St.
0597270225
M22 1,500 mm 26,5 mm 7,5 mm
250 St.
0597270245
M24 1,500 mm 26,5 mm 7,5 mm
250 St.
0597270265
M26 1,500 mm 34,5 mm 7,5 mm
250 St.
0597270272
M27 2,000 mm 35 mm 7,5 mm
200 St.
0597270285
M28 1,500 mm 35 mm 7,5 mm
250 St.
0597270302
M30 2,000 mm 35 mm 7,5 mm
200 St.
0597270305
M30 1,500 mm 38 mm 7,3 mm
100 St.
0597270332
M33 2,000 mm 38,5 mm 7,5 mm
100 St.
0597270362
M36 2,000 mm 44 mm 7,2 mm
200 St.
0597270422
M42 2,000 mm 53 mm 8,3 mm
100 St.
0597270522
M52 2,000 mm 59,3 mm 8,6 mm
100 St.
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
  • Besonders geeignet für hydraulische Komponenten