Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde
Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde - 1
Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde - 2
Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubstopfen GPN 700, für metrische Gewinde

GPN 700, Polyethylen (PE-HD), Gelb

  • Sonstige Norm: GPN 700
  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Farbe: Gelb
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
059870210
M10 1,5 mm 14 mm 14 mm
500 St.
0598702101
M10 1 mm 14 mm 14 mm
500 St.
059870214
M14 2 mm 19 mm 14 mm
250 St.
059870212
M12 1,75 mm 16 mm 14 mm
500 St.
0598702145
M14 1,5 mm 19 mm 14 mm
200 St.
0598702185
M18 1,5 mm 24 mm 16 mm
200 St.
059870216
M16 2 mm 21 mm 16 mm
200 St.
0598702205
M20 1,5 mm 26 mm 18 mm
100 St.
059870220
M20 2,5 mm 26 mm 18 mm
150 St.
0598702225
M22 1,5 mm 28 mm 18 mm
150 St.
0598702245
M24 1,5 mm 31,5 mm 18 mm
100 St.
059870224
M24 3 mm 31,5 mm 18 mm
100 St.
0598702265
M26 1,5 mm 31,5 mm 20 mm
200 St.
0598702272
M27 2,000 mm 32 mm 20 mm
100 St.
0598702332
M33 2 mm 39 mm 23 mm
100 St.
0598702362
M36 2 mm 44 mm 23 mm
100 St.
0598702452
M45 2 mm 55 mm 25 mm
100 St.
0598702365
M36 1,5 mm 44 mm 23 mm
50 St.
0598702422
M42 2 mm 52 mm 25 mm
100 St.
0598702522
M52 2 mm 60 mm 25 mm
25 St.
0598702455
M45 1,5 mm 55 mm 25 mm
100 St.
05987028
M6 1,25 mm 12 mm 12 mm
500 St.
059870281
M8 1 mm 12 mm 12 mm
250 St.
05987026
M6 1 mm 12 mm 12 mm
500 St.
0598702125
M12 1,5 mm 16 mm 14 mm
500 St.
059870230
M30 3,5 mm 35,4 mm 26 mm
250 St.
0598702305
M30 1,5 mm 36 mm 20 mm
100 St.
059870222
M22 2,5 mm 28 mm 18 mm
100 St.
0598702302
M30 2 mm 36 mm 20 mm
75 St.
0598702121
M12 1 mm 16 mm 14 mm
500 St.
0598702165
M16 1,5 mm 21 mm 16 mm
300 St.
059870236
M36 4 mm 43,6 mm 23 mm
50 St.
0598702425
M42 1,5 mm 51 mm 25 mm
50 St.
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
Zusatzinformationen:


Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.


Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.