Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubstopfen GPN 700 für amerikanische Gewinde
Polyethylen (PE-HD), Gelb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zusatzinformation:
Passend für eine Vielzahl zölliger Innengewinde sowie Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1.
Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!