Schraubniet-Vorsatzgerät
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubniet-Vorsatzgerät
Leichtes, handliches Setzgerät für die Verarbeitung von Schraubniete SRB Ø 10,0 mm in Stahl
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Geräuscharmer Schraubvorgang ohne Abscherknall
- Schlankes Vorsatzgerät für Arbeiten mit wenig Platz
HinweisEmpfehlenswert ist ein Akkuschrauber mit mindestens 14,4 V Spannung oder höher.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!