Schraubniet mit Sechskantkopf
Schraubniet mit Sechskantkopf - 1
Schraubniet mit Sechskantkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubniet mit Sechskantkopf

Schraubnietsystem für hochfeste, dynamische Verbindungen, Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • Kopfhöhe: 3,5 mm
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Klemmkraft: 4000 N
  • Zugbruchlast: 18000 N
  • Scherbruchlast: 30000 N
  • Eckmaß: 19 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 10,3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Hülsenlänge Klemmbereich min./max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
514751020
24 mm 20,5 mm 4-6 mm Stahl
100 St.
514751022
26 mm 22,5 mm 6-8 mm Stahl
100 St.
514751024
28 mm 24,5 mm 8-10 mm Stahl
100 St.
514751026
30 mm 26,5 mm 10-12 mm Stahl
100 St.
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
  • Leichte Zugänglichkeit am Bauteil

  • Montage von einer Seite möglich

  • Vormontierte Elemente

  • Durchgehender Korrosionsschutz, da keine Abrissstelle

  • Geräuscharmer Schraubvorgang

  • Schraube kann bei Bedarf nachgezogen werden

  • Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeit

  • Hochfeste Nietverbindung, schlagfest und spritzwasserdicht