Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wago Verbindungsklemme schraublos
Für alle Kupferleiterarten
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
Klemmbereich feindrähtige Leiter
0,08–4,0 mm² (Nennstrom 32 A)
Klemmbereich für ein- und mehrdrähtige Leiter
0,08–2,5 mm² (Nennstrom 24 A)
Prüföffnung für Spannungsprüfer
Für alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig), Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!