Telekommunikations-Verbinder

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Telekommunikations-Verbinder

Für eindrähtige Kupferleiter

  • Aderdurchmesser min.: 0,4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leiter Aderdurchmesser min./max. Durchmesser Isolierung max. Aderdurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
0556010
2 STK 0,4-0,7 mm 1,52 mm 0,7 mm
100 St.
0556012
3 STK 0,4-0,9 mm 1,67 mm 0,9 mm
100 St.
0556011
2 STK 0,4-0,7 mm 1,27 mm 0,7 mm
100 St.
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
Schneid-Klemmtechnik


Kein Abisolieren - Zeitersparnis



Kontaktpaste (Dichtgel)


Hohe Qualität der Verbindung