Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-Leiter-Leuchtenklemme schraublos
Für eindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter
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
Prüföffnung für Spannungsprüfer
1. Seite für eindrähtige Kupferleiter (2 x 0,75–2,5 mm2) und 2. Seite für mehrdrähtige Kupferleiter (1 x 0,5–2,5 mm2)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!