Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubhalter
Aus sendzimirverzinktem Stahlblech komplett mit Kunststoffkappe
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Sendzimirverzinkt
- Anschlussgewinde: M8
- Länge: 102 mm
- Breite: 52 mm
- Lochdurchmesser: 4,2 mm
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
Viele Befestigungsmöglichkeiten mit
- Gewindestiften
- Gewindebolzen
- Schrauben
- Sanitärrohrschellen
- Einschlagststiften
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!