Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubensicherungslack
Lösemittelfreier Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Temperaturbeständigkeit bis min. 145°C
Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet
Hoher Isolationswiderstand
Als Abdeckung elektrisch leitender Teile
Hohe mechanische Festigkeit
Trotzdem wieder lösbar
Keine Korrosion
Gute Beständigkeit gegen Wasser, bedingte Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Diesel
Lösemittel- und silikonfrei
Praktische Ziehharmonika-Flasche
- Einfache Handhabung
- Bessere Restentleerung
- Kein Verkleben der Spitze
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technsiches Datenblatt beachten!
Entsorgung der Lacke und Lackreste entsprechend regionaler Bestimmungen.
Der Schraubensicherungslack ist geeignet um alle eventuellen Bewegungen zwischen verbundenen justierten Teilen visuell zu kontrollieren und dokumentiert dadurch die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und schützt vor Eingriffen Fremder. Der Schraubensicherungslack wird an Stehbolzen, Druckverschraubungen, Muttern und anderen Gewindeverbindungen angewendet, nachdem diese ordnungsgemäß vorgespannt und justiert wurden.
Zudem kann das Produkt als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung eingesetzt werden.
Und zur farblichen Kennzeichnung von Werkzeugen. Für Mechaniker die häufig in anderen Werkstätten arbeiten, bzw. zusammen mit mehreren Kollegen in einer Werkstatt arbeiten.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Lack direkt auf die zu sichernde Stelle auftragen/auftropfen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!