Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubensicherung hochfest
Schraubensicherung hochfest - 1
Schraubensicherung hochfest - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubensicherung hochfest

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hochfeste Verbindung


  • Demontierbar nur nach Erwärmung auf > 250 °C


Geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen


  • Eine hundertprozentige Abdichtung wird erreicht - keine zusätzlichen Sicherungsteile notwendig

  • Schützt vor Korrosion durch Reibung und gegen Rost


Ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit


Universalprodukte mit hohem Einsatzgebiet



Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen


Keine ungewollten Sicherungsprobleme wie z.B. bei mechanischen Schraubensicherungen



Hohe Beständigkeit


Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen (siehe Beständigkeitsliste)



Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.


  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.

NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!