Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher TX lang mit Rundklinge
Lange, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Tiefliegend, kein Problem
- Der lange Schraubendreher ist ideal für schwer zugängliche Bereiche und spezielle Anwendungen
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb für Innen-TX Schraubköpfe
Alles im Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem TX-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Anwendung u. a.:
- TX 10 VW Armaturenbrett
- TX 15 BMW Türgriff
- TX 20 Daimler-Chrysler, A- und C-Klasse
- TX 25 VW Sharan, Scheinwerfer
- TX 30 BMW 7er (E 38) für Kotflügelschrauben, Audi A4/A6 Scheinwerferausbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!