Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kleinschraubendreher Schlitz mit Ansteckclip
Durchgehende, glanzvernickelt Rundklinge und 1-Komponenten-Griff mit Magnet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robuste, durchgehend gehärtete, glanzvernickelte Rundklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Der kleine Schraubendreher ist durch den Metall-Ansteckclip und den Magneten am Griff stets griffbereit
- Gute Handhabung durch den ergonomischen 1K-Griff mit Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes
- Sicher vor Wegrollen dank den abgeflachten Seiten des Griffes
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
Idealer Schraubendreher zum Lösen von Kabelverbindungen, wie z.B. Lüsterklemmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!