Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge
Schmale, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Von der Spitze bis zum Griff
- Für kleinere Schrauben und feinere Arbeiten aufgrund der schmalen Klinge und den kleineren Größen
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
- Entspricht den Normen DIN 5265 und SMS SS 2830
Mühelose Kontrolle
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!