Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schlagkräftig und robust
- Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln
- Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
Kraftvoll zupacken
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!