Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig
Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig - 1 Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig - 2 Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig - 1
Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig - 2
Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig

Mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Griff: 2-Komponenten-Griffheft

  • Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, glanzverchromt

  • Abtrieb: DIN 3126-D 6,3

  • Ermöglicht Anwendungen bei engen Platzverhältnissen und hohem Drehmoment

  • 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar

  • 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm

  • Variables Stecksystem für alle 6-kant-Klingen mit 6,35 mm = 1/4”-Aufnahme