Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 3-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49475.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Für mehr Kraft gemacht
- Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge
- Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher ISO 8764-PZ
Die Oberklasse der Griffe
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche
- Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung
- Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!