Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher PZ Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lasertip-Profil
Durch die Bearbeitung mit Hilfe von Laserlicht in die Klingenspitze, wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur eingebrannt
- Bombenfester und sicherer Sitz des Schraubendrehers im Schraubenkopf
- Höhere Drehmomentübertragung durch mehr Biss in der Schraube
- Mehr Sicherheit durch weniger Ausrutscher, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben und empfindlichen Oberflächen
- Kein erneutes Ansetzen beim Verschrauben
Klinge: Mattverchromt
Abtrieb: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, Lasertip, Black Point
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!