Schraubendreher-Einsatz
Schraubendreher-Einsatz - 1
Schraubendreher-Einsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher-Einsatz

  • Antrieb: 3/8 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Länge 2 Durchmesser Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952000755
32,5 mm 60 mm 19 mm 61 g
1 St.
1952000754
28,5 mm 60 mm 19 mm 47 g
1 St.
1952000753
23,5 mm 50 mm 17 mm 32 g
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
  • Antrieb 10 = 3/8 Zoll

  • Für Kreuzschlitz-Schrauben PH

  • Griffig, gerändelt

  • Für Handbetätigung

  • Klingen Sonderstahl

  • Spitzen DIN ISO 8764-1