Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
21-teilig. Komplettes Bit Sortiment mit einem Teleskopschraubendreher in einer hochwertigen Falttasche mit Gürtelschlaufe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfaches Wechseln der Bits
Dank des Schnellwechselfutters mit Federmechanismus ist ein einhändiges Einsetzen der Bits möglich.
Teleskopklinge auch für Maschineneinsatz geeignet
Die Teleskopklinge des Schraubendrehers ist abnehmbar und kann sowohl von Hand als auch Maschinen betrieben werden.
Individuell bestückbar
6 Leerfächer zum Bestücken mit Bits (bis zu 70 mm Länge)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!