Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher Sortiment 1
21-teilig. Komplettes Bit Sortiment mit einem Teleskopschraubendreher in einer hochwertigen Falttasche mit Gürtelschlaufe.
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
Einfaches Wechseln der Bits
Dank des Schnellwechselfutters mit Federmechanismus ist ein einhändiges Einsetzen der Bits möglich.
Teleskopklinge auch für Maschineneinsatz geeignet
Die Teleskopklinge des Schraubendrehers ist abnehmbar und kann sowohl von Hand als auch Maschinen betrieben werden.
Individuell bestückbar
6 Leerfächer zum Bestücken mit Bits (bis zu 70 mm Länge)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!