Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher mit AW-Abtrieb
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bessere Kraftübertragung, höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung durch das AW-Abtriebssystem
- Höherer Korrosionsschutz und größere Widerstandsfähigkeit der runden Klinge durch Mattverchromung
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Über die Farbkennzeichnung ist sofort ersichtlich, welche Größe verwendet wird
- Ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers dank des Klingensymbols und der Schlüsselweite auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!