Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit biegsamer Welle
Runde, glanzverchromte Klinge mit biegsamer Welle für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexibel und biegsam
- Ideal für schwer zugängliche Bereiche oder enge Räume dank der biegsamen Welle
Immer fest im Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden
- Schnelldrehzohne im unteren Teil des Griffs mit hartem Material für das schnelle Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff
Zur Verwendung von 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen mit Vierkantaufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!