Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher 1/4 Zoll Mini mit Bit-Aufnahme
Für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Kompakt und flexibel
- Schraubendreher mit Edelstahl-Rundklinge und magnetischer Bitaufnahme
- Ideal für beengte Platzverhältnisse aufgrund der kompakten Bauweise
- Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme
Effektive Handhabung
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff
- Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten
Zur Verwendung von Sechskant-Bits
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!