Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher 1/4 Zoll mit Bit-Aufnahme
Runde Klinge mit Magnet und glanzvernickeltem Kopf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Bit rein und los
- Schraubendreher mit Rundklinge und magnetischer Bitaufnahme
- Besonders langlebig durch den glanzvernickelten Kopf
- Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme
Effektiver Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff
- Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff
Zur Verwendung von Sechskant-Bits
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!